3/8″ Ključ z udarnim nastavkom z vrtljivim zaščitnim ohišjem iz plastike 13FR

Št. art.: 13400M 13FR
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13400M 13FR
EAN/GTIN 4991644000807
Številka proizvajalca 13400M 13FR
L-število L60050 6364

Opis

Opis:

Dolžina: 32 mm
Dimenzija D2: 25 mm
D1: 23,6 mm
Dolžina: 10 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
13FR
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico