3/8″ Ključ z udarnim nastavkom (inch) 3/8″

Št. art.: 13400A 3/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13400A 3/8
EAN/GTIN 4991644315451
Številka proizvajalca 13400A 3/8
L-število L60050 7837

Opis

Opis:

Dolžina: 32 mm
Dimenzija D2: 19 mm
D1: 15,8 mm
Dolžina: 7 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 3/8″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico