3/8″ Ključ z udarnim nastavkom (inch) 1/4″

Št. art.: 13400A 1/4
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13400A 1/4
EAN/GTIN 4991644315413
Številka proizvajalca 13400A 1/4

Opis

Opis:

Dolžina: 32 mm
Dimenzija D2: 19 mm
D1: 10,8 mm
Dolžina: 5 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1/4″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico