Cevni ključ, ameriški Mod. največ 90 mm

Št. art.: 133A.24
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
    Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 133A.24
    EAN/GTIN 3148516741615
    Številka proizvajalca 133A.24
    L-število L60130 5826

    Opis

    Opis:

    • Območje vpenjanja: od 0 do 140 mm; od 0 do 5″
    • Telo iz litega železa
    • Zamenljiva fiksna jeklena čeljust, kaljena na 55 HRc
    • Premakljiva kovana jeklena čeljust

    Lastnosti:

    • Max. [″]: 3
    • A max. [mm]: 90
    • B [mm]: 34
    • C [mm]: 29,5
    • E [mm]: 29,5
    • L [″]: 24
    • L [mm]: 600
    • [kg]: 2.460

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico