{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | Pg7 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | Pg | |
Kot profila | 80 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 40432 | |
Standard za navoje | DIN 40430 | |
Oblika prisekanega dela | D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,27 mm | |
Korakov na colo | 20 | |
⌀ navoja | 12,5 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 11,4 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 4 | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 37,5 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133450 PG7 | |
EAN/GTIN | 4045197074904 | |
Številka proizvajalca | 133450 PG7 |