Navojni svedri za navoje za oklepne cevi PG11

Št. art.: 133450 PG11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

PG Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: Pg
  • Kot profila: 80
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 40432
  • Standard za navoje: DIN 40430

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja Pg11
    Prevleka neprevlečeni
    Vrsta navoja Pg
    Kot profila 80 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 40432
    Standard za navoje DIN 40430
    Oblika prisekanega dela D
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 1,41 mm
    Korakov na colo 18
    ⌀ navoja 18,6 mm
    Celotna dolžina L 80 mm
    ⌀ držala Ds 14 mm
    4-kotno držalo □ 11 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 17,25 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 4
    Barvni prstan brez
    Število rezil Z 4
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 55,6 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 133450 PG11
    EAN/GTIN 4045197074928
    Številka proizvajalca 133450 PG11

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    13
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Uporaba:

    Kot strojni navojni svedri ali za ponovno ročno rezanje navoja.
    Za navoje na oklepnih jeklenih ceveh DIN 40430.

    Opomba:

    Držalo izdelano v skladu z DIN 40432.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico