{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 7/8-14 UNF | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,814 mm | |
Korakov na colo | 14 | |
⌀ navoja | 22,23 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
4-kotno držalo □ | 14,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 20,4 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 66,69 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133400 7/8-14 | |
EAN/GTIN | 4045197074836 | |
Številka proizvajalca | 133400 7/8-14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Strojni navojni svedri 7/8-14
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
141,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
Celotna dolžina L | 125 | 125 |
Vrsta navoja | UNF | UNF |
Korak navoja | 1,814 | 1,814 |
Rezalni material | HSS E | HSS E |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini |