{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Tap | |
Velikost navoja | 4-40 UNC | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,635 mm | |
Korakov na colo | 40 | |
⌀ navoja | 2,84 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 3,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 2,35 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 2 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 2 | |
Globine navoja | 8,52 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133375 4-40 | |
EAN/GTIN | 4062406374198 | |
Številka proizvajalca | 133375 4-40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E 4-40
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
12,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
34,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Barvni prstan | zelena | brez |
Kot profila | 60 | 60 |
Celotna dolžina L | 56 | 56 |
⌀ navoja | 2,84 | 2,84 |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri |