{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Tap | |
Velikost navoja | 2-56 UNC | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Kakovost | 2BX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,453 mm | |
Korakov na colo | 56 | |
⌀ navoja | 2,18 mm | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
⌀ držala Ds | 2,8 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 1,85 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 6,54 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133356 2-56 | |
EAN/GTIN | 4062406208066 | |
Številka proizvajalca | 133356 2-56 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 2-56
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
40,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
40,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
19,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 2 | 2 |
Vrsta navoja | UNC | UNC | UNC |
⌀ osnovne izvrtine | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
4-kotno držalo □ | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Rezalni material | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Globine navoja | 6,54 | 6,54 | 6,54 |