Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNC: 5/16-18

Št. art.: 133353 5/16-18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

UNC Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: UNC
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Kakovost: 2B

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CleverTap
Velikost navoja 5/16-18 UNC
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja UNC
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Kakovost 2B
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 1,411 mm
Korakov na colo 18
⌀ navoja 7,94 mm
Celotna dolžina L 90 mm
⌀ držala Ds 8 mm
4-kotno držalo □ 6,2 mm
⌀ osnovne izvrtine 6,6 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Število rezil Z 3
Globine navoja 23,82 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 133353 5/16-18
EAN/GTIN 4067263161851
Številka proizvajalca 133353 5/16-18

Tabela aplikacije

Al
N
13
Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
12
Jeklo < 750 N/mm
P
12
Jeklo < 900 N/mm
P
6
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.
HOLEX Clever Tap:
Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljeni navojni profil.

Uporaba:

Za UNC enotni grobi navoj ASME − B1.1.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNC: 5/16-18

Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNC: 5/16-18

po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
18,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
41,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
119,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
107,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Celotna dolžina L 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
⌀ navoja 7,94 mm 7,94 mm 7,94 mm 7,94 mm 7,94 mm 7,94 mm
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri skoznji izvrtini do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
⌀ držala Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri Navojni svedri Navojni svedri Navojni svedri Navojni svedri Navojni svedri

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico