Strojni navojni sveder GARANT Master Tap zelo dolgi HSS-E-PM G1/8

Št. art.: 133333 G1/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

G Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Oblika prisekanega dela: B

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Master Tap
    Velikost navoja G1/8
    Prevleka AlTiX
    Vrsta navoja G
    Kot profila 55 stopinj
    Rezalni material HSS E PM
    Standard Tovarniški standard
    Oblika prisekanega dela B
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 0,907 mm
    Korakov na colo 28
    ⌀ navoja 9,73 mm
    Celotna dolžina L 180 mm
    ⌀ držala Ds 7 mm
    4-kotno držalo □ 5,5 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 8,8 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan zelena
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 29,19 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 133333 G1/8
    EAN/GTIN 4062406208608
    Številka proizvajalca 133333 G1/8

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    24
    Al (kratki odrezki)
    N
    28
    Al > 10% Si
    N
    16
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    24
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    24
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    20
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    10
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    INOX > 900 N/mm²
    M
    6
    GG(G)
    K
    16
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Univerzalni navojni sveder GARANT Master Tap, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.
    • Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi.
    • Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.
    • Posebna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.

    S posebej dolgim držalom

    Prednosti:

    Zelo primerni za vrezovanje navoja na težko dostopnih mestih.

    Uporaba:

    Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico