{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Tap | |
Velikost navoja | G3/8 | |
Prevleka | AlTiX | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,337 mm | |
Korakov na colo | 19 | |
⌀ navoja | 16,66 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 15,25 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 2 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 2 | |
Globine navoja | 49,98 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133330 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197901163 | |
Številka proizvajalca | 133330 G3/8 |