3/8″ Ključ z udarnim nastavkom tankobralna (mm) 19 mm

Št. art.: 13301X 19mm
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 13301X 19mm
    EAN/GTIN 4991644345847
    Številka proizvajalca 13301X 19mm

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 50 mm
    Dimenzija D2: 21,5 mm
    D1: 26 mm
    Dolžina: 19 mm
    Višina: 34,5 mm
    Pogon: 3/8″
    Kvadratna vtičnica
    Pritisk: 19 mm
    Šestkotna vtičnica
    Površina: mangan-fosfatiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico