3/8″ Ključ z udarnim nastavkom tankobralna (inch) 7/16″

Št. art.: 13301A 7/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13301A 7/16
EAN/GTIN 4991644346707
Številka proizvajalca 13301A 7/16

Opis

Opis:

Dolžina: 80 mm
Dimenzija D2: 18,5 mm
D1: 16 mm
Dolžina: 11 mm
Višina: 66,5 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 7/16″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico