Komplet dvotočkovnih notranjih mikrometrov, 2-12" (10 kosov)

Št. art.: 133-904
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 133-904
EAN/GTIN 4946368018195
Številka proizvajalca 133-904
L-število L40010 10140
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

To je standardni notranji mikrometer (škatlasti komplet) z naslednjimi lastnostmi: Standardne karbidne merilne površine z eno palico

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 2 - 12
Stopnjevanje: 0,001″
Lestvica: Lestvica z mat kromiranim bobnom in tulcem, Ø 18 mm
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: vključno s škatlo, toplotno izolacijo (od 100 mm), ključem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico