2-točkovni notranji mikrometer, 6-7".

Št. art.: 133-227
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 133-227
EAN/GTIN 4946368017426
Številka proizvajalca 133-227
L-število L40010 14726
Proizvajalec Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

To je standardni notranji mikrometer (ena enota) z naslednjimi značilnostmi: Standardna enojna palica Karbidne merilne površine

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 6 - 7
Natančnost: +/-0,00025″
Stopnjevanje: 0,001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,00025″.
Lestvica: boben in ohišje lestvice, mat kromirana, Ø; 18 mm
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: vključno s škatlo, toplotno izolacijo (od 100 mm), ključem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico