2-točkovni notranji mikrometer, 4-5″.

Št. art.: 133-225
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
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 133-225
EAN/GTIN 4946368017402
Številka proizvajalca 133-225
L-število L40010 11010

Opis

Opis:

To je standardni notranji mikrometer (ena enota) z naslednjimi značilnostmi: Standardna enojna palica Karbidne merilne površine

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 4 - 5
Natančnost: +/-0,00025″
Stopnjevanje: 0,001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,00025″.
Lestvica: boben in ohišje lestvice, mat kromirana, Ø; 18 mm
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: vključno s škatlo, toplotno izolacijo (od 100 mm), ključem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico