2-točkovni notranji mikrometer, 3-4″.

Št. art.: 133-224
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
    Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 133-224
    EAN/GTIN 4946368017396
    Številka proizvajalca 133-224
    L-število L40010 13874

    Opis

    Opis:

    To je standardni notranji mikrometer (ena enota) z naslednjimi značilnostmi: Standardna enojna palica Karbidne merilne površine

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 3 - 4
    Natančnost: +/-0,0002″
    Stopnjevanje: 0,001″
    Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±0,0002″.
    Lestvica: boben in ohišje lestvice, mat kromirana, Ø; 18 mm
    Inč/Metrični: Inč
    Obseg dobave: vključno s škatlo, toplotno izolacijo (od 100 mm), ključem

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico