Dvotočkovni notranji mikrometer, 875-900 mm

Št. art.: 133-176
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
    Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 133-176
    EAN/GTIN 4946368017334
    Številka proizvajalca 133-176
    L-število L40010 13410

    Opis

    Opis:

    To je standardni notranji mikrometer (ena enota) z naslednjimi značilnostmi: Standardna enojna palica Karbidne merilne površine

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 875-900
    Stopnjevanje: 0,01 mm
    Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±14 µm
    Lestvica: Lestvica z mat kromiranim bobnom in tulcem, Ø 18 mm
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: vključno s škatlo, toplotno izolacijo (od 100 mm), ključem

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico