2-točkovni notranji mikrometer, 350-375 mm

Št. art.: 133-155
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
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 133-155
EAN/GTIN 4946368017129
Številka proizvajalca 133-155
L-število L40010 7499

Opis

Opis:

To je standardni notranji mikrometer (ena enota) z naslednjimi značilnostmi: Standardne merilne površine iz karbida z eno palico.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 350-375
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±7 µm
Lestvica: Lestvica z mat kromiranim bobnom in tulcem, Ø 18 mm
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: vključno s škatlo, toplotno izolacijo (od 100 mm), ključem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico