Na voljo je alternativni izdelek:

Strojni navojni svedri za stroje s sinhroniziranim pogonom vretena HSS-E-PM z notranjim hlajenjem 8X1

Št. art.: 132955 8X1
Popust
134,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MF Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M8×1
    Prevleka TiAlN
    Vrsta navoja MF
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E PM
    Standard Tovarniški standard
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2X 6HX
    Oblika prisekanega dela B
    Držalo DIN 1835 B s h6
    z notranjim hlajenjem da
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 1 mm
    Celotna dolžina L 90 mm
    ⌀ držala Ds 8 mm
    4-kotno držalo □ 6,2 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 7 mm
    ⌀ navoja 8 mm
    Toleranca držala h6
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za sinhrono obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan zelena
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 24 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 132955 8X1
    EAN/GTIN 4045197705037
    Številka proizvajalca 132955 8X1

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    40
    Al (kratki odrezki)
    N
    40
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    37
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    35
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    22
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    12
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta izvedba s spiralo v desno in držalom po DIN 1835-B. Specialna geometrija za uporabo na strojih s sinhroniziranim pogonom vretena. Vodenje navojnega svedra poteka prek sinhronskega vretena stroja. Specialna prevleka TiAlN za optimalno življenjsko dobo. Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).
    Z notranjim dovajanjem hladilne tekočine za maksimalno življenjsko dobo.

    Opomba:

    Pri uporabi na vretenih s sinhroniziranim pogonom zagotavlja hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja GARANT art. 338100338121 z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA) obdelavo z najvišjo procesno varnostjo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico