{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M5×0,5 | |
Prevleka | vaporizirani | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,5 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 3,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 4,5 mm | |
⌀ navoja | 5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 15 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132870 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197073983 | |
Številka proizvajalca | 132870 5X0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojni navojni svedri HSS-E 5X0,5
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
30,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
62,20 €
20,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
14,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
Velikost navoja | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 |
⌀ osnovne izvrtine | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
4-kotno držalo □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Smer rezanja | desni | desni | desna |
Kakovost | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |