Strojni navojni svedri VHM 8X1

Št. art.: 132862 8X1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MF Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M8×1
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja MF
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela D
Držalo Cilindrično držalo s h6
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1 mm
Celotna dolžina L 90 mm
⌀ držala Ds 8 mm
4-kotno držalo □ 6,2 mm
⌀ osnovne izvrtine 7 mm
⌀ navoja 8 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 5
Barvni prstan rdeča
Število rezil Z 5
Globine navoja 12 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 132862 8X1
EAN/GTIN 4045197073945
Številka proizvajalca 132862 8X1

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
3
Jeklo < 60 HRC
H
2
Jeklo < 65 HRC
H
1
Jeklo < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafit, GFK, CFK
N
18
Olje
 

Opis

Izvedba:

Posebej čvrsta izvedba. Za največje zahteve glede zmogljivosti.

Priporočilo:

Pri zelo trdih jeklih, materialih TOOLOX in HARDOX priporočamo, da osnovno izvrtino izvrtate z 0,05 do 0,3mm večjim ⌀, kot je navedeno v DIN (glejte tabelo).
Uporaba le z vpenjalno glavo z izenačitvijo dolžine − tudi na strojih s sinhroniziranim pogonom vretena.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico