{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M10×1 | |
Prevleka | TiCN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
4-kotno držalo □ | 8 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 9 mm | |
⌀ navoja | 10 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 5 | |
Barvni prstan | rdeča | |
Število rezil Z | 5 | |
Globine navoja | 15 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132861 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197745712 | |
Številka proizvajalca | 132861 10X1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri 10X1
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
198,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
31,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi
26,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | rdeča | bela | zelena |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
⌀ navoja | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ osnovne izvrtine | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Smer rezanja | desni | desni | desna |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |