Na voljo je alternativni izdelek:

Strojni navojni svedri 5X0,5

Št. art.: 132860 5X0,5
Popust
58,60 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MF Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M5×0,5
    Prevleka TiCN
    Vrsta navoja MF
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 374
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2X 6HX
    Oblika prisekanega dela B
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 0,5 mm
    Celotna dolžina L 70 mm
    ⌀ držala Ds 3,5 mm
    4-kotno držalo □ 2,7 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 4,5 mm
    ⌀ navoja 5 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan rdeča
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 15 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 132860 5X0,5
    EAN/GTIN 4045197073792
    Številka proizvajalca 132860 5X0,5

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    20
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    19
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    19
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    9
    TOOLOX 33
    H
    4
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Priporočilo:

    Pri materialih TOOLOX, priporočamo, da osnovno izvrtino izvrtate z 0,05 do 0,3 mm.večjim ⌀, kot je navedeno v DIN (glejte tabelo).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico