{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M20×1,5 | |
Prevleka | TiCN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
4-kotno držalo □ | 12 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 18,5 mm | |
⌀ navoja | 20 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | rdeča | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 60 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132860 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197073907 | |
Številka proizvajalca | 132860 20X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojni navojni svedri 20X1,5
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
263,00 €
76,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
86,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 | 60 | 60 |
⌀ navoja | 20 | 20 | 20 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Globine navoja | 60 | 60 | 60 |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |