{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M18×1,5 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
4-kotno držalo □ | 11 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 16,5 mm | |
⌀ navoja | 18 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 54 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132840 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197073747 | |
Številka proizvajalca | 132840 18X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri HSS-E oblika B 18X1,5
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
49,30 €
16,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
69,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | B | B |
⌀ navoja | 18 | 18 |
Velikost navoja | M18×1,5 | M18×1,5 |
⌀ osnovne izvrtine | 16,5 | 16,5 |
4-kotno držalo □ | 11 | 11 |
Rezalni material | HSS E | HSS E |
⌀ držala Ds | 14 | 14 |