{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M16×1,5 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 14,5 mm | |
⌀ navoja | 16 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 48 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132840 16X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197073730 | |
Številka proizvajalca | 132840 16X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Strojni navojni svedri HSS-E oblika B 16X1,5
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
37,90 €
23,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi
53,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 3 |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 100 | 100 |
Standard | DIN 374 | DIN 374 |
Rezalni material | HSS E | HSS E |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini |