Strojni navojni svedri HSS-E-PM oblika CS 8X0,75

Št. art.: 132835 8X0,75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MF Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 374
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M8×0,75
Prevleka TiN
Vrsta navoja MF
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 374
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela CS
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,75 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 6 mm
4-kotno držalo □ 4,9 mm
⌀ osnovne izvrtine 7,2 mm
⌀ navoja 8 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Število rezil Z 3
Globine navoja 24 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 132835 8X0,75
EAN/GTIN 4045197073501
Številka proizvajalca 132835 8X0,75

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
28
Jeklo < 500 N/mm
P
27
Jeklo < 750 N/mm
P
23
Jeklo < 900 N/mm
P
17
Jeklo < 1100 N/mm
P
7
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.
(Oblika CS) 2 − 3 korake prisekanega dela.S prevleko TiN.Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico