Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Strojni navojni svedri HSSE-PM oblika B 6G M3

Št. art.: 132725 M3

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M3
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 3 6G
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,5 mm
Celotna dolžina L 56 mm
⌀ držala Ds 3,5 mm
⌀ osnovne izvrtine 2,5 mm
⌀ navoja 3 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 2
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 2
Globine navoja 9 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 132725 M3
Številka proizvajalca 132725 M3

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
28
Jeklo < 500 N/mm
P
27
Jeklo < 750 N/mm
P
23
Jeklo < 900 N/mm
P
23
Jeklo < 1100 N/mm
P
13
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
28
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.
Vodilni del z mazalnimi utori,
vendar brez utorov za odrezke.
Tolerančni razred: ISO 3/6G

Prednosti:

Posebno čvrsti, optimalno lastno vodenje.

Uporaba:

Za obdelovance, ki so opremljeni z galvanskim zaščitnim slojem ali za obdelovance, ki se pri kaljenju rahlo skrčijo.

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljivi nasledniki so art. 132721132724.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico