Digitalno merilo z vernierjem IP 67, drsni tirni kljun, 200 mm

Št. art.: 1326928
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 1326928
    EAN/GTIN 4029713019211
    Številka proizvajalca 1326928

    Opis

    Izvedba:

    • Razred zaščite IP67
    • Nerjavno jeklo
    • LCD zaslon 7,5 mm
    • Tovarniški standard
    • Merilni sistem je neobčutljiv na hladilna sredstva in prah
    • Ohišje in upravljalni ključi imajo odlično kemično odpornost
    • Zaklepni vijak

    Opis:

    Digitalno žepno merilo z drsno merilno nogo in križnimi točkami iz nerjavečega jekla, zaščitni razred IP 67, tovarniški standard, z zaklepnim vijakom, s križnimi točkami, nad 0,01 mm / .0005 palca, 7,5 mm LCD-zaslon, elektronika QuickStart, funkcija QuickLock, nastavitev ničle na kateri koli točki, preklop mm/palec. Izhod spremenljivih podatkov (RS 232 + Digimatic + USB), funkcija PRESET. Neobčutljiv na hladilno tekočino in prah.

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno jeklo
    • Razred IP: IP 67
    • Odčitavanje: 0,01 mm
    • Merilno območje (mm): 0 - 200
    • Omejitev napak (mm): 0,03 mm
    • Omejitev napak (µm): 30 µm
    • Višina števk: 7,5 mm
    • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 65 mm

    Standard:

    Factory standard

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico