{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M30 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 3,5 mm | |
Celotna dolžina L | 180 mm | |
⌀ držala Ds | 22 mm | |
4-kotno držalo □ | 18 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 26,5 mm | |
⌀ navoja | 30 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Serija | Pro Tap | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 90 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132680 M30 | |
EAN/GTIN | 4062406373931 | |
Številka proizvajalca | 132680 M30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E M30
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
149,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|||
Number of clamping slots | 4 | 4 | 4 |
Flank angle | 60 | 60 | 60 |
Thread ⌀ | 30 | 30 | 30 |
Thread size | M30 | M30 | M30 |
Thread pitch | 3,5 | 3.5 | 3.5 |
Shank square □ | 18 | 18 | 18 |
Tool material | HSS E | HSS E | HSS E PM |