Digitalno merilo IP 67, DATA VARIABLE, kvadratno merilo globine, 200x50 mm

Št. art.: 1326518
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 1326518
EAN/GTIN 4029713019099
Številka proizvajalca 1326518
L-število L40510 1931

Opis

Izvedba:

  • Merilni sistem je neobčutljiv na tekočine in hladilna sredstva
  • Razred zaščite IP67
  • Nerjavno jeklo
  • LCD zaslon 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Zaklepni vijak
  • Znotraj križnih točk
  • Štirismerne meritve

Opis:

Žepno merilo DIGI-MET iz nerjavnega jekla, zaščitni razred IP 67, s spremenljivim izhodom podatkov, natančnost po DIN 862, z vijakom za zaklepanje, s križnimi točkami, odčitavanje 0,01 mm / .0005 palca, 4-kratno merjenje, kotni globinomer, funkcija QuickLock, elektronika QuickStart, nastavitev ničle na kateri koli točki, funkcija PRESET, neobčutljivo na hladilno tekočino in prah

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Razred IP: IP 67
  • Merilnik globine: Pravokoten
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 200
  • Omejitev napak (mm): 0,03 mm
  • Omejitev napak (µm): 30 µm
  • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 50 mm

Standard:

ISO 13385

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico