Digitalno merilo IP 67, DATA VARIABLE, kvadratno merilo globine, 150x40 mm

Št. art.: 1326516
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 1326516
    EAN/GTIN 4029713019082
    Številka proizvajalca 1326516
    L-število L40510 1320

    Opis

    Izvedba:

    • Merilni sistem je neobčutljiv na tekočine in hladilna sredstva
    • Razred zaščite IP67
    • Nerjavno jeklo
    • LCD zaslon 7,5 mm
    • ISO 13385
    • Zaklepni vijak
    • Znotraj križnih točk
    • Štirismerne meritve

    Opis:

    DIGI-MET žepno merilo, nerjaveče jeklo, razred zaščite IP 67, s spremenljivim izhodom podatkov, natančnost po DIN 862, z zaklepnim vijakom, s križnimi točkami, nad 0,01 mm / .0005 palca, 4-kratno merjenje, okroglo merilo globine, funkcija QuickLock, elektronika QuickStart, nastavitev ničle na kateri koli točki, funkcija PRESET, neobčutljivo na hladilno tekočino in prah

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno jeklo
    • Razred IP: IP 67
    • Merilnik globine: Krog
    • Odčitavanje: 0,01 mm
    • Merilno območje (mm): 0 - 150
    • Omejitev napak (mm): 0,03 mm
    • Omejitev napak (µm): 30 µm
    • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 40 mm

    Standard:

    ISO 13385

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico