{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M14 | |
Prevleka | vaporizirani | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 11 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 12 mm | |
⌀ navoja | 14 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 42 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132645 M14 | |
EAN/GTIN | 4062406088132 | |
Številka proizvajalca | 132645 M14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri HSS-E M14
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
29,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi
52,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
54,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 3 | 3 | 4 |
Barvni prstan | zelena | modra | zelena |
Velikost navoja | M14 | M14 | M14 |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
4-kotno držalo □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini |