Digitalno žepno merilo IP 67 kvadratni globinomer 200x50 mm

Št. art.: 1326418
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 1326418
    EAN/GTIN 4029713019068
    Številka proizvajalca 1326418
    L-število L40510 1461

    Opis

    Izvedba:

    • Merilni sistem je neobčutljiv na hladilna sredstva in prah
    • Razred zaščite IP67
    • Nerjavno jeklo
    • LCD zaslon 11 mm
    • ISO 13385
    • Ohišje in upravljalni ključi imajo odlično kemično odpornost
    • Zaklepni vijak
    • Znotraj križnih točk
    • Štirismerno merjenje z merilnimi območji 150 in 200 mm
    • Trismerno merjenje z merilnim območjem 300 mm

    Opis:

    Žepno merilo DIGI-MET iz nerjavnega jekla, zaščitni razred IP 67, natančnost po DIN 862, z vijakom za zaklepanje, s križnimi točkami, širina 0,01 mm / .0005 palca, 4-kratno merjenje, kvadratni globinomer, funkcija QuickLock, elektronika QuickStart, nastavitev ničle na kateri koli točki, funkcija PRESET, neobčutljiva na hladilno tekočino in prah

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno jeklo
    • Razred IP: IP 67
    • Merilnik globine: Pravokoten
    • Odčitavanje: 0,01 mm
    • Merilno območje (mm): 0 - 200
    • Omejitev napak (mm): 0,03 mm
    • Omejitev napak (µm): 30 µm
    • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 50 mm

    Standard:

    ISO 13385

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico