Digitalno žepno merilo IP 67 kvadratni globinomer 150x40 mm IW

Št. art.: 132641760
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 132641760
    EAN/GTIN 4029713049256
    Številka proizvajalca 132641760
    L-število L40510 1913

    Opis

    Izvedba:

    • Merilni sistem je intenziven za tekočine in hladilna sredstva
    • Razred zaščite IP67
    • Nerjavno jeklo
    • LCD zaslon 11 mm
    • ISO 13385
    • Ohišje in upravljalni ključi imajo odlično kemično odpornost
    • Zaklepni vijak
    • Znotraj križnih točk
    • Štirismerne meritve

    Opis:

    Žepno merilo DIGI-MET iz nerjavnega jekla, zaščitni razred IP 67, natančnost po DIN 862, z vijakom za zaklepanje, s križnimi točkami, širina 0,01 mm / .0005 palca, 4-kratno merjenje, kotni globinomer, funkcija QuickLock, elektronika QuickStart, nastavitev ničle na kateri koli točki, funkcija PRESET, neobčutljivo na hladilno tekočino in prah; z integrirano brezžično povezavo

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno jeklo
    • Razred IP: IP 67
    • Merilnik globine: Pravokoten
    • Odčitavanje: 0,01 mm
    • Merilno območje (mm): 0 - 150
    • Omejitev napak (mm): 0,03 mm
    • Omejitev napak (µm): 30 µm
    • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 40 mm

    Standard:

    ISO 13385

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico