Izvedba:
- Merilni sistem je neobčutljiv na hladilna sredstva in prah
- Razred zaščite IP67
- Nerjavno jeklo
- LCD zaslon 11 mm
- ISO 13385
- Ohišje in upravljalni ključi imajo odlično kemično odpornost
- Zaklepni vijak
- Znotraj križnih točk
- Štirismerno merjenje z merilnimi območji 150 in 200 mm
- Trismerno merjenje z merilnim območjem 300 mm
Opis:
Žepno merilo DIGI-MET iz nerjavnega jekla, zaščitni razred IP 67, natančnost po DIN 862, z vijakom za zaklepanje, s križnimi točkami, nadmorska višina 0,01 mm / .0005 palca, 4-kratno merjenje, okroglo merilo globine, funkcija QuickLock, elektronika QuickStart, nastavitev ničle na kateri koli točki, funkcija PRESET, neobčutljivo na hladilno tekočino in prah
Lastnosti:
- Material: Nerjavno jeklo
- Razred IP: IP 67
- Merilnik globine: Krog
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Merilno območje (mm): 0 - 150
- Omejitev napak (mm): 0,03 mm
- Omejitev napak (µm): 30 µm
- Merjenje dolžine čeljusti (mm): 40 mm
Standard:
ISO 13385