{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12 | |
Prevleka | vaporizirani | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,75 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 10,2 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 36 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132640 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197072375 | |
Številka proizvajalca | 132640 M12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri HSS-E M12
po ponudbi
Na zalogi
510 kosov na zalogi
42,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.194 kosov na zalogi
19,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi
39,10 €
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
786 kosov na zalogi
27,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 3 | 3 | 4 |
Kot profila | 60 | 60 | 60 | 60 |
Celotna dolžina L | 110 | 110 | 110 | 110 |
Velikost navoja | M12 | M12 | M12 | M12 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
4-kotno držalo □ | 7 | 7 | 7 | 7 |
Globine navoja | 36 | 36 | 36 | 36 |