Strojni navojni svedri za stroje s sinhroniziranim pogonom vretena oblika C M4

Št. art.: 132555 M4
Popust
45,20 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M4
    Prevleka TiAlN
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E PM
    Standard Tovarniški standard
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2X 6HX
    Oblika prisekanega dela C
    Držalo DIN 1835 B s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 0,7 mm
    Celotna dolžina L 70 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    4-kotno držalo □ 4,9 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 3,3 mm
    ⌀ navoja 4 mm
    Toleranca držala h6
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za sinhrono obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan bela
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 10 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 132555 M4
    EAN/GTIN 4045197585257
    Številka proizvajalca 132555 M4

    Tabela aplikacije

    GJS, ADI > 800N/mm²
    K
    20
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta izvedba z držalom po DIN 1835-B. Specialna geometrija za univerzalno uporabo na strojih s sinhroniziranim pogonom vretena. Vodenje navojnega svedra poteka prek sinhronskega vretena stroja.
    Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).
    Posebej primerni tudi za bainitno lito železo (ADI).

    Opomba:

    Za uporabo vretena s sinhroniziranim pogonom zagotavlja GARANT- hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja art. 338100338121 z minimalno izravnavo dolžine (MLA).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico