Strojni navojni svedri za litino M16

Št. art.: 132550 M16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M16
    Prevleka TiCN
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 376
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2X 6HX
    Oblika prisekanega dela C
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 2 mm
    Celotna dolžina L 110 mm
    ⌀ držala Ds 12 mm
    4-kotno držalo □ 9 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 14 mm
    ⌀ navoja 16 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 4
    Barvni prstan bela
    Število rezil Z 4
    Globine navoja 48 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 132550 M16
    EAN/GTIN 4045197071958
    Številka proizvajalca 132550 M16

    Tabela aplikacije

    GG
    K
    16
    GGG
    K
    14
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Z ravnimi utori za odrezke in kratkim prisekanim delom (2−3 korake navoja).

    Prednosti:

    • Izboljšana odpornost proti obrabi zaradi velike trdote plasti.
    • Večje rezalne hitrosti zaradi termične razbremenitve rezil.
    • Suha obdelava sive litine − dovajanje hladilnega mazalnega sredstva ni potrebno.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico