Strojni navojni svedri HSS-E M8

Št. art.: 132450 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M8
    Prevleka TiCN
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 371
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2X 6HX
    Oblika prisekanega dela B
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 1,25 mm
    Celotna dolžina L 90 mm
    ⌀ držala Ds 8 mm
    4-kotno držalo □ 6,2 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 6,8 mm
    ⌀ navoja 8 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan rožnata
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 16 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 132450 M8
    EAN/GTIN 4045197071675
    Številka proizvajalca 132450 M8

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    16
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    20
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    19
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    19
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    INOX > 900 N/mm²
    M
    6
    Ti > 850 N/mm²
    S
    4
    Inconel
    S
    2
    CuZn
    N
    16
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Močan lupilni rez. Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke.
    Posebej primerni za jekla, ki jih je težko odrezovati do 850 N/mm2.
    Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).

    Prednosti:

    Posebno čvrsti, optimalno lastno vodenje in brez poškodb navoja pri odvitju svedra.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico