{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M16 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 376 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | D | |
Kot spirale | 15 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 14 mm | |
⌀ navoja | 16 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | rožnata | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 32 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132400 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197071484 | |
Številka proizvajalca | 132400 M16 |