Strojni navojni svedri za stroje s sinhroniziranim pogonom vretena HSS-E-PM M5

Št. art.: 132065 M5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M5
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard Tovarniški standard
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela B
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5 × D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,8 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 6 mm
4-kotno držalo □ 4,9 mm
⌀ osnovne izvrtine 4,2 mm
⌀ navoja 5 mm
Toleranca držala h6
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za sinhrono obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan rdeča
Število rezil Z 3
Globine navoja 12,5 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 132065 M5
EAN/GTIN 4045197445964
Številka proizvajalca 132065 M5

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
37
Jeklo < 750 N/mm
P
35
Jeklo < 900 N/mm
P
22
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
6
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija poligona in držala po DIN 1835-B. Specialna geometrija za uporabo na strojih s sinhroniziranim pogonom vretena. Vodenje navojnega svedra poteka prek sinhronskega vretena stroja.
Specialna prevleka TiAlN za optimalno življenjsko dobo. Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).

Priporočilo:

Pri materialih TOOLOX priporočamo, da osnovno izvrtino izvrtate z 0,05 do 0,3 mm večjim ⌀, kot je navedeno v DIN (glejte tabelo).

Opomba:

Pri uporabi na vretenih s sinhroniziranim pogonom zagotavlja hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja GARANT art. 338100338121 z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA) obdelavo z najvišjo procesno varnostjo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico