Strojni navojni svedri HSSE-PM M20

Št. art.: 132055 M20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M20
    Prevleka TiCN
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E PM
    Standard DIN 376
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2X 6HX
    Oblika prisekanega dela C
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 2,5 mm
    Celotna dolžina L 140 mm
    ⌀ držala Ds 16 mm
    4-kotno držalo □ 12 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 17,5 mm
    ⌀ navoja 20 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan rdeča
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 30 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 132055 M20
    EAN/GTIN 4045197648754
    Številka proizvajalca 132055 M20

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    12
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    7
    Jeklo < 55 HRC
    H
    2
    TOOLOX 33
    H
    4
    TOOLOX 44
    H
    3
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    2
    Grafit, GFK, CFK
    N
    15
    Olje
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta izvedba.

    Priporočilo:

    Pri zelo trdih jeklih, materialih TOOLOX in HARDOX priporočamo, da osnovno izvrtino izvrtate z 0,05 do 0,3 mm večjim ⌀, kot je navedeno v DIN (glejte tabelo). Uporaba le z vpenjalno glavo z izenačitvijo dolžine − tudi na strojih s sinhroniziranim pogonom vretena.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico