Digitalno merilo RS232+Digimatic DATA VARIABLE brez merilnika globine, 300 mm

Št. art.: 1320522
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 1320522
    EAN/GTIN 4029713019020
    Številka proizvajalca 1320522

    Opis

    Izvedba:

    • Induktivni merilni sistem, odporen na vlago in znoj
    • Nerjavno jeklo
    • LCD zaslon 11 mm brez izhoda podatkov, 7,5 mm z izhodom podatkov
    • ISO 13385
    • Zaklepni vijak
    • Znotraj križnih točk
    • Štirismerno merjenje z merilnimi območji 150 in 200 mm
    • Trismerno merjenje z merilnim območjem 300 mm

    Opis:

    DIGI-MET žepno merilo 300 mm, iz nerjavečega jekla, natančnost po DIN 862, z zaklepnim vijakom, s križnimi točkami LCD-zaslon 7,5 mm, odčitavanje 0,01 mm / .0005 palca, kvadratno merilo globine, variabilen izhod podatkov (RS 232 + Digimatic + USB) QuickStart-elektronika, funkcija QuickLock, nastavitev ničle na katerem koli mestu, preklop mm/inch.

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno jeklo
    • Merilnik globine: Brez
    • Odčitavanje: 0,01 mm
    • Merilno območje (mm): 0 - 300
    • Omejitev napak (mm): 0,04 mm
    • Omejitev napak (µm): 40 µm
    • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 65 mm

    Standard:

    ISO 13385

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico