Izvedba:
- Induktivni merilni sistem, odporen na vlago in znoj
- Nerjavno jeklo
- LCD zaslon 11 mm brez izhoda podatkov, 7,5 mm z izhodom podatkov
- ISO 13385
- Zaklepni vijak
- Znotraj križnih točk
- Štirismerno merjenje z merilnimi območji 150 in 200 mm
- Trismerno merjenje z merilnim območjem 300 mm
Opis:
DIGI-MET žepno merilo 200 mm, iz nerjavečega jekla, natančnost po DIN 862, z zaklepnim vijakom, s križnimi točkami LCD-zaslon 7,5 mm, odčitavanje 0,01 mm / .0005 palca, kvadratno merilo globine, variabilen izhod podatkov (RS 232 + Digimatic + USB) QuickStart-elektronika, funkcija QuickLock, nastavitev ničle na katerem koli mestu, preklop mm/inch.
Lastnosti:
- Material: Nerjavno jeklo
- Merilnik globine: Pravokoten
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Merilno območje (mm): 0 - 200
- Omejitev napak (mm): 0,03 mm
- Omejitev napak (µm): 30 µm
- Merjenje dolžine čeljusti (mm): 50 mm
Standard:
ISO 13385