Cevni ključ Stillson model max. 102mm

Št. art.: 131A.36
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
    Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 131A.36
    EAN/GTIN 3148516740724
    Številka proizvajalca 131A.36
    L-število L60130 5922

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: zelo robusten cevni ključ, zobje kaljeni do 55 HRc
    • zelo natančna uporaba zaradi natančne obdelave navoja in valja

    Lastnosti:

    • Max. [″]: 3'1/2
    • Max. [mm]: 102
    • B [mm]: 49,5
    • C [mm]: 30,5
    • E [mm]: 30,5
    • L [″]: 36
    • L [mm]: 900
    • [kg]: 6.000

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico