Cevni ključ Stillson model SLS - 14″

Št. art.: 131A.14SLS
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 131A.14SLS
EAN/GTIN 3662424042386
Številka proizvajalca 131A.14SLS
L-število L60130 10107

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen s sistemom SLS družbe FACOM® za preprečevanje nenamernega padca
  • Zelo robusten cevni ključ, zobje kaljeni na 55 HRc. Zelo natančen nanos zaradi natančne obdelave navoja in valja.

Lastnosti:

  • Max. [″]: 1'1/2
  • Max. [mm]: 49
  • B [mm]: 29,5
  • E [mm]: 21,0
  • L [″]: 14
  • L [mm]: 350
  • [kg]: 1.085

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico