Cevni ključ Stillson model max. 49mm

Št. art.: 131A.14
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
    Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 131A.14
    EAN/GTIN 3148516740489
    Številka proizvajalca 131A.14
    L-število L60130 892

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: zelo robusten cevni ključ, zobje kaljeni do 55 HRc
    • zelo natančna uporaba zaradi natančne obdelave navoja in valja

    Lastnosti:

    • Max. [″]: 1'1/2
    • Max. [mm]: 49
    • B [mm]: 29,5
    • C [mm]: 21,0
    • E [mm]: 21,0
    • L [″]: 14
    • L [mm]: 350
    • [kg]: 1.060

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico